Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 112 SPB 2 55H8

  • ERIKS:14429492
  • Fabrikant:8054652121776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,85/ stukexcl. btw

€ 25,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
2
Buitendiameter
119 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm