Eriks
ERIKS

ERIKS V-riemschijf 100 SPA 3 55H8

  • ERIKS:14429297
  • Fabrikant:8054652117830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,43/ stukexcl. btw

€ 23,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Serie
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
3
Buitendiameter
106 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm