Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profiel silicone-THT volrubber 60 roodbruin S-124 L=25m

  • ERIKS:10000381
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 20/01/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Hoogte
7 mm
Breedte
5 mm
Rollengte
25 m