Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profiel silicone-THT volrubber 60 roodbruin S-111 L=25m

  • ERIKS:10000378
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 37,30/ meterexcl. btw

€ 45,13incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Kleur
Roodbruin
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Hoogte
13.5 mm
Breedte
5.5 mm
Rollengte
25 m