Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profiel silicone sponsrubber wit 406 L=25m

  • ERIKS:10000401
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 20,70/ meterexcl. btw

€ 25,05incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Kleur
Wit
Temperatuurgebied
van -50 tot 200 °C
Hoogte
12 mm
Breedte
12 mm
Rollengte
25 m