Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profiel silicone 60 ST1684 L=25m

  • ERIKS:11050454
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 26,40/ meterexcl. btw

€ 31,94incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
VMQ
Kleur
Transparant
Temperatuurgebied
van -60 tot 200 °C
Hoogte
7 mm
Breedte
5.5 mm
Rollengte
25 m