Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profiel SBR volrubber 65 zwart 2126 L=100m

  • ERIKS:10000369
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 6,65/ meterexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
SBR
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 100 °C
Hoogte
18 mm
Breedte
7 mm
Rollengte
100 m