Eriks
ERIKS

ERIKS U-profiel EPDM volrubber 65 zwart 2366 L=5m

  • ERIKS:10000228
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 15,60/ meterexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
22 mm
Breedte
24 mm
Rollengte
5 m