Eriks
ERIKS

ERIKS U-profiel EPDM volrubber 65 zwart 2359 L=25m

  • ERIKS:10000227
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 18,60/ meterexcl. btw

€ 22,51incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

642 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
28 mm
Breedte
18 mm
Rollengte
25 m