€ 12,80/ meterexcl. btw
€ 15,49incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
914 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | U-profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 18 mm |
Breedte | 10 mm |
Rollengte | 30 m |