€ 10,90/ meterexcl. btw
€ 13,19incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | U-profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -35 tot 120 °C |
Hoogte | 19 mm |
Breedte | 6 mm |
Rollengte | 50 m |