Eriks
ERIKS

ERIKS U-profiel EPDM volrubber 65 zwart 2063 L=50m

  • ERIKS:10000206
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 6,65/ meterexcl. btw

€ 8,05incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

566 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
10 mm
Breedte
5 mm
Rollengte
50 m