Eriks
ERIKS

ERIKS U-profiel CR volrubber 65 zwart 2450 L=90m

  • ERIKS:10000179
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 8,65/ meterexcl. btw

€ 10,47incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

948 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -40 tot 90 °C
Hoogte
3 mm
Breedte
5 mm
Rollengte
90 m