€ 10,80/ meterexcl. btw
€ 13,07incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
Verwachte leverdatum - 18/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Product | U-profiel |
Materiaal rubber | Volrubber |
Zelfklevend | Nee |
Materiaal | CR (neopreen) |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -40 tot 90 °C |
Hoogte | 20 mm |
Breedte | 18 mm |
Rollengte | 50 m |