Eriks
ERIKS

ERIKS U-profiel CR volrubber 60 zwart 2412 L=100m

  • ERIKS:10000141
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 9,35/ meterexcl. btw

€ 11,31incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

500,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Volrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -35 tot 120 °C
Hoogte
5 mm
Breedte
4 mm
Rollengte
100 m