Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profiel CR sponsrubber zwart 961 L=25m

  • ERIKS:10000122
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 7,35/ meterexcl. btw

€ 8,89incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Hoogte
15 mm
Breedte
11 mm
Rollengte
25 m