Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profiel CR sponsrubber zwart 256 L=25m

  • ERIKS:10000089
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 3,52/ meterexcl. btw

€ 4,26incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

255 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Hoogte
11 mm
Breedte
5 mm
Rollengte
25 m