Eriks
ERIKS

ERIKS U-Profiel CR sponsrubber zwart 151 L=25m

  • ERIKS:10000078
Image 1
In diverse rubberkwaliteiten en met ronde of rechte bodem leverbaar. Voor bescherming van randen of montage van bv. glas in metalen profielen, ook voor afdichting van spleten.
Opslaan in lijst

€ 8,05/ meterexcl. btw

€ 9,74incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Product
U-profiel
Materiaal rubber
Sponsrubber
Zelfklevend
Nee
Materiaal
CR (neopreen)
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -30 tot 90 °C
Hoogte
6 mm
Breedte
4.5 mm
Rollengte
25 m