Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper TC 80x60 M14

  • ERIKS:10041177
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper welke zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Uitvoering met aan beide zijden een binnendraad.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 88,62/ stukexcl. btw

€ 107,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 97,38

-

4+

€ 92,51

5.00%

8+

€ 88,62

9.00%

18+

€ 83,75

14.00%

50+

€ 79,85

18.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TC
Type
TC
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
80 mm
D
80 mm
Buitenhoogte
60 mm
H
60 mm
Draadmaat
M 14