Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper TC 60x60 M10

  • ERIKS:10041176
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper welke zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Uitvoering met aan beide zijden een binnendraad.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 13,86/ stukexcl. btw

€ 16,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TC
Type
TC
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
60 mm
D
60 mm
Buitenhoogte
60 mm
H
60 mm
Draadmaat
M10