Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper TC 40x50 M8

  • ERIKS:10041175
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper welke zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Uitvoering met aan beide zijden een binnendraad.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 6,60/ stukexcl. btw

€ 7,99incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TC
Type
TC
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
40 mm
D
40 mm
Buitenhoogte
50 mm
H
50 mm
Draadmaat
M8
G
M8