€ 3,45/ stukexcl. btw
€ 4,17incl. btw
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | TB |
Type | TB |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 30 mm |
D | 30 mm |
Buitenhoogte | 25 mm |
H | 25 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
Schroefdraadlengte | 20 |
L | 20 |