Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper TB 20x19 M6x16

  • ERIKS:10041172
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper welke zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Uitvoering met aan 1 zijde een draadeind en 1 zijde binnendraad.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

578 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TB
Type
TB
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
20 mm
D
20 mm
Buitenhoogte
19 mm
H
19 mm
Draadmaat
M6
G
M6
Schroefdraadlengte
16
L
16