Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper TA 95x76 M16x45

  • ERIKS:10041171
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper die zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Beide zijden voorzien van een draadeind.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 40,50/ stukexcl. btw

€ 49,01incl. btw

56 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TA
Type
TA
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
95 mm
D
95 mm
Buitenhoogte
76 mm
H
76 mm
Draadmaat
M 16
Schroefdraadlengte
45
L
45