€ 27,30/ stukexcl. btw
€ 33,03incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 80 mm |
D | 80 mm |
Buitenhoogte | 70 mm |
H | 70 mm |
Draadmaat | M 14 |
Schroefdraadlengte | 35 |
L | 35 |