€ 6,60/ stukexcl. btw
€ 7,99incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 30 mm |
H | 30 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |