€ 4,89/ stukexcl. btw
€ 5,92incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 40 mm |
D | 40 mm |
Buitenhoogte | 28 mm |
H | 28 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 25 |
L | 25 |