€ 15,66/ stukexcl. btw
€ 18,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,66 | - |
4+ | € 14,88 | 5.00% |
8+ | € 14,25 | 9.00% |
18+ | € 13,47 | 14.00% |
50+ | € 12,84 | 18.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 57 mm |
D | 57 mm |
Buitenhoogte | 44 mm |
H | 44 mm |
Draadmaat | M8 |
Schroefdraadlengte | 20 |
L | 20 |