Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper TA 25x25 M6x18

  • ERIKS:10041163
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper die zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Beide zijden voorzien van een draadeind.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 3,21/ stukexcl. btw

€ 3,88incl. btw

463 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TA
Type
TA
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
25 mm
D
25 mm
Buitenhoogte
25 mm
H
25 mm
Draadmaat
M6
G
M6
Schroefdraadlengte
18
L
18