Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper TA/25 57x44 M8x20

  • ERIKS:10041167
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper die zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Beide zijden voorzien van een draadeind.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TA
Type
TA
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
57 mm
D
57 mm
Buitenhoogte
44 mm
H
44 mm
Draadmaat
M8
Schroefdraadlengte
20
L
20