€ 2,74/ stukexcl. btw
€ 3,32incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | TA |
Type | TA |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 20 mm |
D | 20 mm |
Buitenhoogte | 19 mm |
H | 19 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
Schroefdraadlengte | 20 |
L | 20 |