Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper TA 20x19 M6x16

  • ERIKS:10041160
Image 1
Cilindrische, taillevormige trillingsdemper die zowel op druk als op afschuiving belast kan worden. Beide zijden voorzien van een draadeind.Opmerking : '**' afname per min.verpakkingshoeveelheid, overige afmetingen afname per stuk mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 2,74/ stukexcl. btw

€ 3,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

836 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
TA
Type
TA
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
20 mm
D
20 mm
Buitenhoogte
19 mm
H
19 mm
Draadmaat
M6
G
M6
Schroefdraadlengte
16
L
16