€ 13,26/ stukexcl. btw
€ 16,04incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 75 mm |
D | 75 mm |
Buitenhoogte | 50 mm |
H | 50 mm |
Draadmaat | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 12230.35 N |
Indrukking (max) | 12.5 mm |
Compressiebelasting (max) | 350 daN |
Stijfheid | 978.43 N/mm |
s | 3 mm |