€ 12,06/ stukexcl. btw
€ 14,59incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 75 mm |
D | 75 mm |
Buitenhoogte | 45 mm |
H | 45 mm |
Draadmaat | M 12 |
G | M 12 |
t | 12 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 12922.25 N |
Indrukking (max) | 11.25 mm |
Compressiebelasting (max) | 350 daN |
Stijfheid | 1148.64 N/mm |
s | 3 mm |