€ 15,72/ stukexcl. btw
€ 19,02incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 70 mm |
D | 70 mm |
Buitenhoogte | 70 mm |
H | 70 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 9930.8 N |
Indrukking (max) | 17.5 mm |
Compressiebelasting (max) | 310 daN |
Stijfheid | 567.47 N/mm |
s | 3 mm |