Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper C NR55 6x7 M3

  • ERIKS:13373158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische trillingsdemper type C van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan beide zijden voorzien is van een interne (female) draadaansluiting. Met deze trillingsdemper monteer je een machine (bijvoorbeeld een pomp of ventilator) op een ondergrond of in een frame.

Deze rubberen trillingsdemper functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als dit product op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan zes keer kleiner. Verder is deze trillingsdemper niet bestand tegen trekbelastingen.
Opslaan in lijst

€ 1,72/ stukexcl. btw

€ 2,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
C
Handelsnaam
VIBRIX
Type
C
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
6 mm
D
6 mm
Buitenhoogte
7 mm
H
7 mm
Draadmaat
M3
G
M3
t
3
Dikte
0.8 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
61 N
Indrukking (max)
1.75 mm
Stijfheid
34.86 N/mm
s
0.8 mm