€ 1,73/ stukexcl. btw
€ 2,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 6 mm |
D | 6 mm |
Buitenhoogte | 10 mm |
H | 10 mm |
Draadmaat | M3 |
G | M3 |
t | 3 |
Dikte | 0.8 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 61.2 N |
Indrukking (max) | 2.5 mm |
Stijfheid | 24.48 N/mm |
s | 0.8 mm |