€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
438 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 30 mm |
H | 30 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
t | 10 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 6664.63 N |
Indrukking (max) | 7.5 mm |
Compressiebelasting (max) | 160 daN |
Stijfheid | 888.62 N/mm |
s | 2 mm |