€ 3,18/ stukexcl. btw
€ 3,85incl. btw
637 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 30 mm |
D | 30 mm |
Buitenhoogte | 40 mm |
H | 40 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 1886.45 N |
Indrukking (max) | 10 mm |
Compressiebelasting (max) | 60 daN |
Stijfheid | 188.64 N/mm |
s | 2 mm |