€ 2,62/ stukexcl. btw
€ 3,17incl. btw
160 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 30 mm |
D | 30 mm |
Buitenhoogte | 25 mm |
H | 25 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 2555.96 N |
Indrukking (max) | 6.25 mm |
Compressiebelasting (max) | 60 daN |
Stijfheid | 408.95 N/mm |
s | 2 mm |