€ 2,26/ stukexcl. btw
€ 2,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 30 mm |
D | 30 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M8 |
G | M8 |
t | 8 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 4151.4 N |
Indrukking (max) | 3.75 mm |
Stijfheid | 1107.04 N/mm |
s | 2 mm |