€ 2,46/ stukexcl. btw
€ 2,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 25 mm |
D | 25 mm |
Buitenhoogte | 30 mm |
H | 30 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
t | 6 |
Dikte | 2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 1066.34 N |
Indrukking (max) | 7.5 mm |
Compressiebelasting (max) | 40 daN |
Stijfheid | 142.18 N/mm |
s | 2 mm |