Eriks
ERIKS

ERIKS Trillingdemper C NR55 25x25 M6

  • ERIKS:10041101
  • Fabrikant:7613288063457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met de cilindrische trillingsdemper type C van ERIKS vang je de helft van de trillingen in jouw toepassing op. Dit product bestaat uit een cilindrisch rubberen deel, dat aan beide zijden voorzien is van een interne (female) draadaansluiting. Met deze trillingsdemper monteer je een machine (bijvoorbeeld een pomp of ventilator) op een ondergrond of in een frame.

Deze rubberen trillingsdemper functioneert op z’n best bij een drukbelasting. Let wel op, want als dit product op afschuiving belast wordt, wordt de maximale druk die het aankan zes keer kleiner. Verder is deze trillingsdemper niet bestand tegen trekbelastingen.
Opslaan in lijst

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

342 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIKS
Type
C
Type
C
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
25 mm
D
25 mm
Buitenhoogte
25 mm
H
25 mm
Draadmaat
M6
G
M6
t
6
Dikte
2 mm
Drukbelasting bij 25% compressie
1070.41 N
Indrukking (max)
6.25 mm
Compressiebelasting (max)
40 daN
Stijfheid
171.27 N/mm
s
2 mm