€ 1,84/ stukexcl. btw
€ 2,23incl. btw
1874 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 15 mm |
D | 15 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Dikte | 1.4 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 289 N |
Indrukking (max) | 3.75 mm |
Compressiebelasting (max) | 14 daN |
Stijfheid | 77.07 N/mm |
s | 1.4 mm |