€ 70,80/ stukexcl. btw
€ 85,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 150 mm |
D | 150 mm |
Buitenhoogte | 75 mm |
H | 75 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dikte | 4 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 29000 N |
Indrukking (max) | 18.75 mm |
Compressiebelasting (max) | 1410 daN |
Stijfheid | 1546.67 N/mm |
s | 4 mm |