€ 112,20/ stukexcl. btw
€ 135,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 150 mm |
D | 150 mm |
Buitenhoogte | 120 mm |
H | 120 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dikte | 4 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 56980 N |
Indrukking (max) | 30 mm |
Stijfheid | 1899.33 N/mm |
s | 4 mm |