€ 39,84/ stukexcl. btw
€ 48,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 125 mm |
D | 125 mm |
Buitenhoogte | 60 mm |
H | 60 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dikte | 3 mm |
s | 3 mm |