€ 1,77/ stukexcl. btw
€ 2,14incl. btw
Verkocht per: 250Min. order: 250
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 10 mm |
D | 10 mm |
Buitenhoogte | 15 mm |
H | 15 mm |
Draadmaat | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Dikte | 1.2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 113.5 N |
Indrukking (max) | 3.75 mm |
Compressiebelasting (max) | 6 daN |
Stijfheid | 30.27 N/mm |
s | 1.2 mm |