€ 1,75/ stukexcl. btw
€ 2,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Handelsnaam | VIBRIX |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 10 mm |
D | 10 mm |
Buitenhoogte | 12 mm |
H | 12 mm |
Draadmaat | M4 |
G | M4 |
t | 4 |
Dikte | 1.2 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 123.1 N |
Indrukking (max) | 3 mm |
Stijfheid | 41.03 N/mm |
s | 1.2 mm |