€ 20,04/ stukexcl. btw
€ 24,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIKS |
Type | C |
Type | C |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 100 mm |
D | 100 mm |
Buitenhoogte | 45 mm |
H | 45 mm |
Draadmaat | M 16 |
G | M 16 |
t | 16 |
Dikte | 3 mm |
Drukbelasting bij 25% compressie | 34065.9 N |
Indrukking (max) | 11.25 mm |
Stijfheid | 3028.08 N/mm |
s | 3 mm |